Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 2-Positionen 23mm Tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104540
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216865 M22-WK
EAN/GTIN:
     4015082168650
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Schalterbetätigung = Tastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°

Serie M22 – Wahlschalter-Betätigungselement. Professionelle Wahlschalter mit Betätigungselementen von Eaton aus der Serie M22. Die Wahlschalter-Betätigungselemente haben eine Tastbetätigung und erfüllen IP66. Die Betätigungselemente sind für den Einsatz mit den beleuchteten Wahlschaltern der Serie RMQ-Titan vorgesehen. Schutzart IP66 2 Positionen Titanring vorn Tastbetätigung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Schalterbetätigung:
Tastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 1104540, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216865M22WK, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,58*
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 7,49*
€ 9,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,60*
€ 11,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 12,20*
2 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 9,44*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.