Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 33 μH 1.6A 10.10mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110886
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-330M1R6-PF
EAN/GTIN:
     5059041379045
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 1.6A
Länge = 10.10mm
Tiefe = 10.10mm
Höhe = 4.80mm
Abmessungen = 10.10 x 10.10 x 4.80mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 81.5mΩ
Serie = SLF
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF10145. Professionelle Serie von TDK-Drahtinduktivitäten aus der Serie SLF. Eigenschaften und Vorteile:. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Anwendungen:. Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
1.6A
Länge:
10.10mm
Tiefe:
10.10mm
Höhe:
4.80mm
Abmessungen:
10.10 x 10.10 x 4.80mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
81.5mΩ
Serie:
SLF
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, 1110886, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T330M1R6PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,68*
€ 323,2992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,63*
€ 318,4797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,99*
€ 280,8281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,71*
€ 276,9249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,50*
€ 258,825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.