Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG59/U Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 1.5m, Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG59/U Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 1.5m, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1115462
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1115462
EAN/GTIN:
     5056111943892
Suchbegriffe:
1115462
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59/U
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Impedanz = 75 Ω
Länge = 1.5m
Mantelfarbe = Grau
Leitermaterial = Kupfer

Koaxialkabel RS Pro. Das RS Pro RG59U Koaxialkabel hat einen Kupferanschluss, der ein hervorragendes Material für Ton- und Videosignale ist. Das 75-Ohm-Koaxialkabel hat einen größeren Leiter als das RG6, was eine bessere Signalqualität bedeutet. Eigenschaften und Vorteile. Ein koaxiales Kommunikationskabel, ideal für die Kommunikation Foliensieb für höchste Qualität Vollständig gegossene Steckverbinder Stecker und Buchse, gerade Verschiedene Längen verfügbar. Typische Anwendungen:. Wird normalerweise für HF-Hochleistungs- und HF-Kleinleistungsanschlüsse verwendet Zur Synchronisation von zwei digitalen Audiogeräten
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59/U
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Impedanz:
75 Ω
Länge:
1.5m
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Meter (ab € 6,52* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,34*
€ 11,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.