Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Gelb 3P, 110 V / 32A, Wandmontage IP 67
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1115538
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
9350
EAN/GTIN:
5059045248064
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 110 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = 25 °
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP 67
Farbe = Gelbmm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein
16/32 A für offene Stecker AM-TOP, ProTOP oder StarTOP geeignet. 63/125 A für Stecker PowerTOP geeignet. Buchsen für Wandmontage. Diese Buchse für Wandmontage von Mennekes verfügt über einen Buchsenschutz mit Scharnier, und sie ist in Kontaktanordnungen von 3- bis 5-polig erhältlich. Mit einer vertikal polarisierten Buchse für sicherere Verbindung sind diese Buchsen für Wandmontage gut für industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
110 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
25 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP 67
Farbe:
Gelbmm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsstecker
,
cee-steckdose 5p 32a ip67
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker 5polig
,
1115538
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
MENNEKES
,
9350
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 131,75*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 150,25*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 140,08*
€ 156,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 156,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 134,08*
€ 157,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 259 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
259
ab € 24,50*
Zubehör
MENNEKES 289 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade
MENNEKES Elektrotechnik
289
ab € 70,36*
Zubehör
MENNEKES 41416 Kabelschloss Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,89*
Zubehör
MENNEKES 5924A Steckdose Grau, Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
5924A
ab € 341,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen