Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose, 32A3p4h110V, IP67 9350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097637
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9350
EAN/GTIN:
     4015394280491
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A3P 4h110V Wanddose IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 1021, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9350
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee-steckdose 5p 32a ip67, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 132,06*
1
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 150,62*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 140,56*
€ 156,61*
1
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 156,77*
1
€ 5,95*
ab € 133,77*
€ 158,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 783,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
259
ab € 24,35*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
289
ab € 70,56*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,90*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
5924A
ab € 342,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.