Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 100 A ±20V max., 1200 V 555 W AG-34MM-1 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1116088
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF100R12RT4HOSA1
EAN/GTIN:
     5059043037776
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 100 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 555 W
Gehäusegröße = AG-34MM-1
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 94 x 34 x 30.2mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
100 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
555 W
Gehäusegröße:
AG-34MM-1
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
94 x 34 x 30.2mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, smd transistor, 1116088, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, FF100R12RT4HOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 90,99*
€ 6,90*
ab € 62,80*
€ 92,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.