Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 700 A ±20V max., 1200 V 3,9 kW AG-62MM-2 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1116096
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ600R12KS4HOSA1
EAN/GTIN:
     5059045681953
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 700 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 3,9 kW
Gehäusegröße = AG-62MM-2
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 106.4 x 61.4 x 36.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
700 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
3,9 kW
Gehäusegröße:
AG-62MM-2
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
106.4 x 61.4 x 36.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 1116096, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FZ600R12KS4HOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 204,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 206,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EYGR0610ZLAH
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.