Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 1,4 kA ±20V max., 1200 V 7,65 kW AG-PRIME3-1 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1116100
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF1400R12IP4BOSA1
EAN/GTIN:
     5059045762737
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 1,4 kA
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 7,65 kW
Gehäusegröße = AG-PRIME3-1
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 250 x 89 x 38mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
1,4 kA
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
7,65 kW
Gehäusegröße:
AG-PRIME3-1
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
250 x 89 x 38mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 1116100, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF1400R12IP4BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,76*
€ 774,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,46*
€ 680,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,57*
€ 643,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.