Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 3402 Überspannungsschutzeinheit EMP-Schutz 20kA 230 V, Frontplattenmontage, -40°C→+85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111642
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     3402.17.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka
blitzstromableiter
Suppressor Typ = EMP-Schutz
Betriebsspannung max. = 230 V
Montageart = Frontplattenmontage
Spitzenstrom max. = 20 kA, 30kA
Serie = 3402
Länge = 69mm
Höhe = 25.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Gaskapsel im Lieferumfang enthalten, außer für Bestell-Nr. ; 111-642 111-642 : Gaskapsel muss separat bestellt werden, Bestell-Nr. ; 494-919 494-919. Gaskapsel-Blitzschutz. Eine Serie von Bauteilen, die Schutz für HF-Geräte gegen Blitzeinschlag oder sehr hohe Überspannungen bietet. Kompakt Preiswerter Schutz Gemeinsame Steckverbinderschnittstellen Breitbandbetrieb
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
EMP-Schutz
Betriebsspannung max.:
230 V
Montageart:
Frontplattenmontage
Spitzenstrom max.:
20 kA, 30kA
Serie:
3402
Länge:
69mm
Höhe:
25.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 111642, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Huber+Suhner, 340217A, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,88*
€ 474,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
9071.99.0447
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.