Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 3406 Überspannungsschutzeinheit EMP-Schutz 5kA 200 V, Frontplattenmontage, -40°C→+85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111658
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     3406.26.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
tnc steckverbinder
Suppressor Typ = EMP-Schutz
Betriebsspannung max. = 200 V
Montageart = Frontplattenmontage
Spitzenstrom max. = 5 kA, 10kA
Serie = 3406
Länge = 45.2mm
Höhe = 19.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Gaskapsel im Lieferumfang enthalten, außer für Bestell-Nr. ; 111-642 111-642 : Gaskapsel muss separat bestellt werden, Bestell-Nr. ; 494-919 494-919. Gaskapsel-Blitzschutz. Eine Serie von Bauteilen, die Schutz für HF-Geräte gegen Blitzeinschlag oder sehr hohe Überspannungen bietet. Kompakt Preiswerter Schutz Gemeinsame Steckverbinderschnittstellen Breitbandbetrieb
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
EMP-Schutz
Betriebsspannung max.:
200 V
Montageart:
Frontplattenmontage
Spitzenstrom max.:
5 kA, 10kA
Serie:
3406
Länge:
45.2mm
Höhe:
19.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 111658, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Huber+Suhner, 3406260004, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.