Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
RS PRO USB-Steckverbinder Micro AB Buchse, Tafelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1116751
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1116751
EAN/GTIN:
5056111945209
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = Micro AB
Schutzart = IP 67
Serie = GTC Sealed
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
USB-Steckverbinder von RS Pro, Mikrobuchse für Frontplattenmontage AB IP67Suchen Sie eine hochwertige wasserdichte USB-Buchse? Diese Micro-AB-Buchse von RS Pro besteht aus robusten thermoplastischen Materialien und ist daher ideal für raue Umgebungen, in denen Wasser und Staub ferngehalten werden müssen. Schutzart IP67, der Jack bleibt im Inneren trocken, wenn er eine halbe Stunde tief eingetaucht ist. Dieser USB-Steckverbinder hat eine empfohlene Plattenstärke von 0,8 mm bis 3,0 mm sowie eine Plattenlochgröße von 16 mm. Vergoldete Kontakte sorgen für eine hochwertige Datenübertragung und Abschirmung schützt das Signal vor elektromagnetischen Störungen. Die gerade Ausrichtung ermöglicht eine einfache Installation. Die Buchse wurde streng nach internationalen Standards geprüft, sodass Sie sicher sein können, dass sie Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es ist außerdem vollständig RoHS-konform. Sie finden es für anspruchsvolle Anwendungen im Marine- oder Militärbereich.Eigenschaften und Vorteile• Wasserdichter USB-Micro-AB-Steckverbinder • Schutzart IP67 bedeutet, dass er bis zu eingetaucht werden kann Eine halbe Stunde • Empfohlenes Plattenmaß von 0,8 mm bis 3,0 mm • 16 mm Plattenlochgröße • Vergoldete Kontakte sorgen für LeitfähigkeitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
Micro AB
Schutzart:
IP 67
Serie:
GTC Sealed
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
usb buchse rs pro
,
1116751
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
USB Steckverbinder
,
RS PRO
,
GT11A20010
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
USB Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Staubschutzdeckel, Stecker, IP 67, Kunststoff
RS Pro
1257924
ab € 4,41*
Zubehör
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / USBA, 2m Schwarz
RS Pro
1223018
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen