Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Staubschutzdeckel, Stecker, IP 67, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1257924
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1257924
EAN/GTIN:
5056279021487
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Zubehörtyp = Staubschutzdeckel
Kunststoff-Staubschutzkappen RS Pro IP67 für USB-Steckverbinder. Staubschutzkappen von RS Pro für den Einsatz mit einer Vielzahl von USB-Einbausteckverbindern von RS Pro aus Metall und Kunststoff. Die Staubschutzkappen gemäß IP67 aus schwarzem Thermoplast verhindern ein Eindringen von Wasser und Staub, wenn die USB-Einbausteckverbinder nicht verwendet werden. Ideal für industrielle Anwendungen und raue Umgebungen. Die IP67-Staubschutzkappen dieser Serie sind gerändelt und können so von Hand festgezogen werden. Wasserdichte Kappen verfügen zudem über feste Kunststoffketten zur Befestigung an der Tafel für zusätzliche Sicherheit. Teilenummer ; 125-7924 125-7924 für den Einsatz mit USB-A-Kunststoff- und Micro-USB-A-B-Kunststoffsteckverbindern Teilenummer ; 125-7928 125-7928 für den Einsatz mit Mini-USB-B-Metall- und Micro-USB-A-B-Metallsteckverbindern Teilenummer ; 125-7929 125-7929 zur Verwendung mit RJ45-Kunststoff-, USB-A-Kunststoff- und USB-A-Metallsteckverbindern Teilenummer ; 125-7930 125-7930 für den Einsatz mit USB-A-Metallsteckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile Schutzart IP67 Kappe und Kette aus zähem Thermoplast Silikon-Abdichtungs-Pad
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzdeckel
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
USB-Steckverbinderzubehör
Weitere Suchbegriffe:
1257924
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
USB-Steckverbinderzubehör
,
RS PRO
,
GT1C111032
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
USB Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB AB / USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz
RS Pro
1116750
ab € 31,76*
Zubehör
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 200mm USB 2.0 Schwarz
RS Pro
1116748
ab € 27,58*
Zubehör
RS PRO USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A, Tafelmontage
RS Pro
1116749
ab € 23,11*
Zubehör
RS PRO USB-Steckverbinder Micro AB Buchse, Tafelmontage
RS Pro
1116751
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen