Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Rändelschraube
>
Rändelschraube (ohne Norm)
>
Artikel
Lovato GA für GA063 SA, GA-A, GA-C, GA-D, Griff rot/gelb 65mm 1-fach abschließbar, IP 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1117862
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
GAX61
EAN/GTIN:
5059039241392
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Zur Verwendung mit = GA063 SA, GA-A, GA-C, GA-D
Griff-Farbe = Rot/Gelb
Länge = 65mm
Serie = GA
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1
IP Schutzart = IP 65
Trennschalterzubehör GAX. Trennschalterzubehör der Serie GAX von Lovato electric für die Serie GA von Lovato. Zahlreiches Zubehör erhältlich: Hilfskontakte Vierter Pol Türkupplungen Wellenverlängerungen Anschlussklemmenabdeckungen
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
GA063 SA, GA-A, GA-C, GA-D
Griff-Farbe:
Rot/Gelb
Länge:
65mm
Serie:
GA
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
1
IP Schutzart:
IP 65
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Drehgriffe
Weitere Suchbegriffe:
1117862
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Drehgriffe
,
Lovato
,
GAX61
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Rotary Handles
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 7,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 9,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,99*
€ 10,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton ZFS62-T0 Schildträger
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Lovato GA Trennschalter 3-polig 25A Schwarz IP 65 22kW 690V 3-phasig 3 Schließer
LOVATO Electric
GA025A
ab € 14,44*
Zubehör
Lovato GA Trennschalter 3-polig 32A Schwarz IP 65 22kW 690V 3-phasig 3 Schließer
LOVATO Electric
GA032A
ab € 17,61*
Zubehör
Lovato GA Trennschalter 3-polig 40A Schwarz IP 65 22kW 690V 3-phasig 3 Schließer
LOVATO Electric
GA040A
ab € 20,12*
Zubehör
Lovato GA Trennschalter 3-polig 63A Schwarz IP 65 22kW 690V 3-phasig 3 Schließer
LOVATO Electric
GA063SA
ab € 24,13*
Zubehör
Lovato Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 200mm
LOVATO Electric
GAX7200
ab € 3,81*
Zubehör
Lovato Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 300mm
LOVATO Electric
GAX7300
ab € 4,95*
Zubehör
Lovato Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 90mm
LOVATO Electric
GAX7090
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen