Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato GA Trennschalter 3-polig 32A Schwarz IP 65 22kW 690V 3-phasig 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1117844
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA032A
EAN/GTIN:
     5059039241439
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 22kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Schwarz
Serie = GA
Schaltleistung = 320A
Länge = 36mm
Breite = 75mm
Tiefe = 78mm
Anschlussart = Schraub

Trennschalter Serie GA für Rückseitenmontage. Die Trennschalter der Serie GA von Lovato electric für Rückseitenmontage sind kompakt und vielseitig. Die Trennschalter der Serie GA sind sowohl für kleine private Anlagen als auch für Industrieanwendungen geeignet. Mit einer Vielzahl von Zubehör, das einfach und schnell ohne Werkzeug montiert werden kann. Ausführungen für 16 A bis 160 A Kompakte und modulare Bauform Schraub- oder 35-mm-DIN-Schienemontage Abschließbar in 0-Positionen ohne zusätzliches Zubehör Nenn-Isolationsspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
22kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Schwarz
Serie:
GA
Schaltleistung:
320A
Länge:
36mm
Breite:
75mm
Tiefe:
78mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig ip65, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 1117844, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Lovato, GA032A, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,48*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 27,50*
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 32,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX33A
ab € 6,91*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,55*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,27*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,25*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,31*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,24*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 5,52*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,31*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX66NB
ab € 21,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.