Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Buzzer
>
Artikel
RS PRO Elektromagnetischer Summer Einfach, 95dB, Oberflächenmontage, Frontplattenmontage, 7V dc→12V dc, Intern, ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1118178
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1118178
EAN/GTIN:
5056111945353
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Oberflächenmontage, Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 7V dc
Versorgungsspannung max. = 12V dc
Schallpegel = 95dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Einfach
Durchmesser = 26.4mm
Höhe = 17.6mm
Abmessungen = 26.4 x 17.6mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Versorgungsstrom = 23mA
Elektromechanischer Summer von RS Pro, 6–12 V dc. RS Pro elektromechanische Summer verfügt über lose Kabelenden und kann in die Schalttafel eingebaut oder angeflanscht werden. Dieser mechanische Summer verfügt über eine interne Treiberschaltung und einen einzigen Ton. Erfüllt RoHS.
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage, Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
7V dc
Versorgungsspannung max.:
12V dc
Schallpegel:
95dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Einfach
Durchmesser:
26.4mm
Höhe:
17.6mm
Abmessungen:
26.4 x 17.6mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Versorgungsstrom:
23mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
alarm summer 12v
,
alarm summer
,
rs pro summer
,
1118178
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
ABI049RC
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975 Abdeckung Schwarz, für Serie 118, Serie 119, Kappe, Ø 40 x 18 mm, IP43
WERMA Signaltechnik
975.118.00
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen