Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon A2175 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 26W, 171 x 151 x 51mm, 2800 rpm, 3200U/min, 344.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon A2175 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 26W, 171 x 151 x 51mm, 2800 rpm, 3200U/min, 344.9m³/h
Sunon A2175 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 26W, 171 x 151 x 51mm, 2800 rpm, 3200U/min, 344.9m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1118336
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2175-HBT.TC.GN
EAN/GTIN:
     5059045926504
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 151mm
Leistungsaufnahme = 26W
Tiefe = 51mm
Anschlusstyp = Klemmemm
Geräuschpegel = 58dB
Lüfterdrehzahl = 2800 rpm, 3200U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte AC-Axiallüfter Sunon. Die umfangreiche Serie an kugelgelagerten AC-Axiallüftern von Sunon ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl an Kühlungsanforderungen und bietet eine Reihe von Luftstromoptionen und -geschwindigkeiten. Die AC-Lüfter Sunon haben außerdem eine lange Lebensdauer, was sie zu einer hochwertigen, wartungsarmen Wahl macht. Zu den Anwendungen gehören Automatisierungs-Steuerungsanlagen, Gehäuse und Wandler. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Großartige zu erwartende Lebensdauer bei hohem Druck • Luftstromrichtung über die Montagerichtung umkehrbar • Aluminiumgehäuse • Rotor-Flügelräder aus Thermoplast • Ausgezeichnet zur Belüftung. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Axiallüfter erhältlich?. Wenn die Sicherheit des Motors im Vordergrund steht. Er ist vollständig integriert und bietet Übertemperaturschutz und eine automatische Reset-Funktion. Falls der Motor des Axiallüfters ausfällt oder unerwartet zu heiß wird, stellt er sich automatisch zurück und läuft zuverlässig mit dem bisherigen Druck weiter. Diese Funktion gewährleistet den Schutz des internen Motors. Was ist ein Übertemperaturschutz?. Der Übertemperaturschutz ist eine in den Lüfter integrierte Sicherheitsfunktion. Wenn die Temperatur des Axiallüfters oder des Motors ansteigt, schaltet sich der Motor von selbst ab, da ein fortgesetzter Betrieb oberhalb der Nenntemperatur zu gefährlichen oder kostspieligen Schäden führen kann. Glücklicherweise verfügt dieser Axiallüfter über eine automatische Reset-Funktion, durch die er mit dem vorherigen Druck weiterläuft, sobald sich das Gerät abgekühlt hat, ohne dass Sie es per Hand zurücksetzen müssen. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen, Computern und Laptops eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Ausführungen haben in der Regel weniger Laufradschaufeln als herkömmliche Kanallüfter oder Zentrifugallüfter mit ähnlicher Funktionsweise. Am häufigsten werden kugelgelagerte oder gleitgelagerte Axialventilatoren verwendet. Keramische Lager werden jedoch auch verwendet. Welche Art von Lagern verwendet dieser Lüfter?. Dieser Axiallüfter verwendet Kugellager. Kugellager sind in der Regel die häufigste Wahl bei Axiallüftern. Das liegt vor allem an ihrer hervorragenden Standzeit, denn kugelgelagerte Lüfter laufen viele Jahre mit voller Drehzahl und ohne Unterbrechungen. Wenn Ihr Axiallüfter in einer Position montiert werden muss, in der die Schaufeln in eine ungünstige Richtung zeigen, bedeuten die Kugellager-Innenteile, dass der Lüfter in jeder axialen Position montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
151mm
Leistungsaufnahme:
26W
Tiefe:
51mm
Anschlusstyp:
Klemmemm
Geräuschpegel:
58dB
Lüfterdrehzahl:
2800 rpm, 3200U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, 1118336, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, A2175HBTTCGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 30,25*
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 53,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,91*
€ 64,82*
1 Tag
324
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 97,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.