Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 151x171x51mm 406m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129652
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2175-HBT.TC.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=A2175-HBT.TC.GN, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=150 V, Breite=171 mm, Durchflussrate=406 m³/h, Gebläsedrehzahl=3200 min -1 , Geräuschpegel=58 dBA, Höhe=151 mm, Nennstrom max.=110 mA, Nennstrom min.=110 mA, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
864 g
Tiefe:
171 mm
Bruttogewicht:
864 g
Breite:
151 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 30,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 53,94*
€ 8,95*
ab € 45,91*
€ 64,82*
1 Tag
324
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 97,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.