Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 6-paarig 0,23 mm Ø 7.42mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 6-paarig 0,23 mm Ø 7.42mm F/UTP Schirmung PVC isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1118994
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5476C SL005
EAN/GTIN:
     5059039025312
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 12
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Steuerung
Außendurchmesser = 7.42mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 82 Ω
Betriebsspannung = 300 V

UL-Zulassung, CSA. Mehrpaarig mit Folienschirmung. Das mehrpaarige Kabel Alpha Wire mit Folienschirmung umfasst Leiterlitzen aus verzinntem Kupfer in 24 AWG; die Folienschirmung besteht aus Aluminium/Mylar-Band, das nach innen zeigt. Die niedrige Kapazität dieses Kabel verbessert die Übertragung und Signalintegrität. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung bietet Hochfrequenzabschirmung. Leiter aus verzinnter Kupferlitze verbessern die Flexibilität. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
12
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Steuerung
Außendurchmesser:
7.42mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
82 Ω
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 30m, 1118994, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 5476CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,17*
€ 69,04*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 53,95*
€ 73,30*
€ 6,90*
ab € 64,55*
€ 94,71*
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 102,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,04*
€ 82,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,96*
€ 78,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,66*
€ 73,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,17*
€ 66,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,87234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-240IP
ab € 24,24*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
HellermannTyton
111-60110
ab € 0,16472*
Zubehör
HellermannTyton
111-60119 LK2A-PA66-NA
ab € 8,87*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.