Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 9-paarig 0,23 mm Ø 8.71mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119004
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5479C SL005
EAN/GTIN:
     5059039023561
Suchbegriffe:
1119004
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 9
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 18
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 8.71mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 82 Ω
Betriebsspannung = 300 V

UL-Zulassung, CSA. Mehrpaarig mit Folienschirmung. Das mehrpaarige Kabel Alpha Wire mit Folienschirmung umfasst Leiterlitzen aus verzinntem Kupfer in 24 AWG; die Folienschirmung besteht aus Aluminium/Mylar-Band, das nach innen zeigt. Die niedrige Kapazität dieses Kabel verbessert die Übertragung und Signalintegrität. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung bietet Hochfrequenzabschirmung. Leiter aus verzinnter Kupferlitze verbessern die Flexibilität. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
9
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
18
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
8.71mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
82 Ω
Betriebsspannung:
300 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 98,85*
€ 153,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 176,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,01*
€ 209,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 174,51*
€ 207,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,66*
€ 185,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,74*
€ 166,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,45*
€ 152,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,28167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.