Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 3-paarig 0,23 mm Ø 9.5mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6073C SL005
EAN/GTIN:
     5059039019465
Suchbegriffe:
1119105
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 6
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Steuerung
Außendurchmesser = 9.5mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 115 Ω
Serie = Alpha Essentials°C
Weitere Informationen:
Paarzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
6
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Steuerung
Außendurchmesser:
9.5mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
115 Ω
Serie:
Alpha Essentials°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 106,18*
€ 164,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 169,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,50*
€ 201,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,04*
€ 199,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,78*
€ 179,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,58*
€ 160,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 123,39*
€ 146,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,113* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.