Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 9-paarig 0,35 mm Ø 11.07mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119256
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6014C SL005
EAN/GTIN:
     5059039019472
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 9
Leiterquerschnitt = 0,35 mm
Aderzahl = 18
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 11.07mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 60 Ω
Aderlitzen = 7/0,25 mm

Diese Kabel sind weder als Stromkabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Bauelement mit UL-Zulassung. Einzeln geschirmte mehrpaarige Kabel. Das einzeln geschirmte Alpha-Wire-Kommunikations- und Steuerkabel mit paarweisen Doppeladern ist eine Komponente mit UL-Zulassung, die entwickelt wurde, um die besonderen Anforderungen von Systemen für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Datenverarbeitungs- oder Informationssystemen zu erfüllen. Das Kabel enthält einen Leiter aus verzinnter Kupferlitze in einer Folienabschirmung und schieferfarbenem PVC. Die Komponente umfasst außerdem einen Ableitdraht. Eigenschaften und Vorteile. Einzeln geschirmte Paare bieten sowohl Schutz vor Übersprechen und mäßige elektromagnetische Verträglichkeit. Leiter aus verzinnter Kupferlitze, die die Flexibilität verbessern. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
9
Leiterquerschnitt:
0,35 mm
Aderzahl:
18
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
11.07mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
60 Ω
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 30m, alarmkabel, datenleitung18 x 0,25, 1119256, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6014CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,019* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 205,49*
€ 244,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 204,68*
€ 243,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 193,82*
€ 230,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 183,98*
€ 218,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 180,57*
€ 214,88
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.