Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
TE Connectivity Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Weiß ETFE isoliert Ø 1.27mm 19 / 34 AWG Litzen MIL-W-22759
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1135825
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
M22759/34-22-9
EAN/GTIN:
5056282801069
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 19 / 34 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 V acmm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = M22759
Litzengröße = 34 AWG
Draht für raue Umgebungen TE Connectivity M22759. Der Draht M22759 ist ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von kommerziellen und militärischen Systemanwendungen in der Luft und am Boden. Seine spezielle Rolle macht diesen Draht perfekt für raue Umgebungen. Die Version für den Flugzeugbau verfügt über eine Zweischichtisolierung. Eigenschaften und Vorteile. • Kleiner Durchmesser • Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung • Beständig gegen Chemikalien und Lichtbogenbildung • Vernetzte Isolierung • Robuste physische Eigenschaften • Hohe Temperaturen bis zu +150 °C • Verzinnter Leiter aus Kupferlitze • Vernetzte ETFE-Isolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
19 / 34 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 V acmm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
M22759
Litzengröße:
34 AWG
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltdraht
,
aderleitung awg22 ws
,
anschlussleitung
,
anschlussleitung 100m
,
1135825
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
TE Connectivity
,
M2275934229
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3717* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,05*
€ 63,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 390x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
HellermannTyton
111-05450
ab € 0,1183*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 7,9 mm x 360mm
RS Pro
1235035
ab € 55,09*
Zubehör
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Leiter Schwarz 7 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
121668
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen