Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Leiter Schwarz 7 mm x 300mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     121668
EAN/GTIN:
     5056070942578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 300mm
Breite = 7 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ = Leiter
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit = 436.1N
Bündeldurchmesser max. = 95mm

ABS, DNV, Lloydʼs Register, IEC 62275, UL-1565. Extra flexible Kabelbinder aus rostfreiem Stahl. Diese Leiterartigen Kabelbinder von RS PRO wurden aus Edelstahl der Güte 316 hergestellt. Diese Metallkabelbinder haben konstruktionsbedingt eine größere Flexibilität im Vergleich zu Standard-Edelstahlkabelbindern. Durch das einzigartige Design und die leiterartige Struktur eignen sich diese Kabelbinder ideal für Anwendungen, bei denen eine extreme Festigkeit erforderlich ist. Diese Kabelbinder sind die optimale Alternative, wenn Kabelbinder aus Nylon 66 nicht geeignet sind, z. B. in rauen Umgebungen oder an heißen Orten. Der verwendete Edelstahl ist besonders beständig gegenüber Schaden durch Chemikalien und Salze und eignet sich daher besonders für raue Umgebungen. Die schwarze Polyesterbeschichtung verbessert die Handhabung des Edelstahls, vermeidet Scheuern und passt zur Farbe der meisten Kabelmuffen. Diese Serie umfasst Folgendes: ; 121-618 121-618 : Silber und nicht beschichtet - 225 mm x 7 mm ; 121-624 121-624 : Silber und nicht beschichtet - 300 mm x 7 mm ; 121-630 121-630 : Silber und nicht beschichtet - 610 mm x 7 mm ; 121-646 121-646 : Silber und nicht beschichtet - 610 mm x 12 mm ; 121-652 121-652 : Schwarze Polyester-/Epoxidharzbeschichtung - 225 mm x 7 mm ; 121-668 121-668 : Schwarze Polyester-/Epoxidharzbeschichtung - 300 mm x 7 mm ; 121-674 121-674 : Schwarze Polyester-/Epoxidharzbeschichtung - 610 mm x 7 mm Diese Kabelbinder sind aus Edelstahl gefertigt und verfügen über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Strahlung, Witterung und extreme Temperaturen. Sie sind besonders stark belastbar und somit für alle normalen Befestigungsaufgaben geeignet. Mit dem breiten Sortiment von RS PRO steht eine Vielzahl von Größen und Längen zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. Nicht lösbare Leiterausführung Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion, Strahlung und Abrieb – geeignet für Innen- und Außenbereiche Speziell entwickelt für Industrieanwendungen in aggressiven Umgebungen Flammhemmend Sehr robust und widerstandsfähig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit Flexibel Glatte innere Oberfläche, die Bündel nicht beschädigt Selbstsichernde Bauweise für eine schnelle und sichere Installation Erhältlich mit oder ohne schwarze Polyester-Epoxidharzbeschichtung. • Sehr robust und langlebig• Flexibel• Glatte Innenfläche, die Bündel nicht beschädigt• Selbstsichernde Bauweise• Erhältlich mit oder ohne Polyester-Epoxidharzbeschichtung. Anwendungen. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrischen Kabeln oder Drähten. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl sind für Hochleistungsanwendungen in Branchen wie den Folgenden geeignet: Öl und Gas Marine Chemisch Wartung Kfz Solar Schiffbau Bergbau Verteidigungsdienstleistungen. Geeignet für Hochleistungsanwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Marine, Chemie und Wartung.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Breite:
7 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ:
Leiter
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit:
436.1N
Bündeldurchmesser max.:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 121668, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, ST3007C, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 134,96*
€ 160,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 134,50*
€ 160,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 129,15*
€ 153,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 127,08*
€ 151,23
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 120,72*
€ 143,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 114,38*
€ 136,11
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 96,69*
€ 115,06
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,09*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 178,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.