Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA
Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1137210
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210E
EAN/GTIN:
     5059039597901
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 130 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V
Steuerspannung max. = 1,5 V
Steuerspannungsbereich = 1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = PhotoMOS
Gehäuseform = DIP6
Einschaltzeit max. = 2ms
Abmessungen = 8.8 x 6.4 x 3.9mm
Tiefe = 6.4mm

UL und CSA. Elektronikrelais AQV210E und AQV210EH. Optoelektronische photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe. Anwendungen: Fernsprech- und Kommunikationseinrichtungen oder Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
130 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V
Steuerspannung max.:
1,5 V
Steuerspannungsbereich:
1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
PhotoMOS
Gehäuseform:
DIP6
Einschaltzeit max.:
2ms
Abmessungen:
8.8 x 6.4 x 3.9mm
Tiefe:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 1137210, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV210E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.