Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18A Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 18V dc / 0 → 1A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST18A Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 18V dc / 0 → 1A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1176113
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18A18-P1J
EAN/GTIN:
     5059039249503
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 18V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 1A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1800mm
Better World-Produkt = Ja%
Breite = 54mm

EISA 2007/DoE, NRCan, AU/NZ MEPS, EU ErP und CoC V.5. Tisch-Netzteil der Serie GST18A von Mean Well. Eigenschaften und Vorteile Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 3-phasig, IEC320-C14. Netzteil Klasse 1 mit Erdkontakt. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. LED-Anzeige des Betriebszustands. Typische Anwendungen: Industrielle Geräte. Telekommunikationsgeräte. Büroeinrichtung. Geräte der Unterhaltungselektronik. Die Serie GST18A von Mean Well von industriellen 18-W-Netzteilen bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GST18A ist mit einem 3-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C14 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 89 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,075 W. Die Serie GST18A von Mean Well ist eine Serie von Netzteilen, die sowohl für Stromversorgungslösungen für Verbraucher als auch für die Industrie gut geeignet ist.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
18V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 1A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1800mm
Better World-Produkt:
Ja%
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 18v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 18v, 1176113, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST18A18P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,77*
€ 15,86*
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 16,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
449297
ab € 10,49*
Zubehör
RS Pro
1230951
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.