Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
MEAN WELL GST220A Steckernetzteil 180W, 80 → 264V ac, 12V dc / 0 → 15A, IEC 320-C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1176154
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GST220A12-R7B
EAN/GTIN:
4021087028813
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 15A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 1000mm
Better World-Produkt = Ja
Breite = 85mm
Mean WellDie Mean Well GST220A-Serie ist ein 12-V-dc-Desktop-Netzteil mit einem hochwertigen Desktop-AC/DC-Adapter. Diese Serie von Netzteilen bietet 180 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 85 V ac bis 264 V ac/120 V dc bis 370 V dc beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 120 A. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen IEC320-C14-Netzstecker ausgestattet. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 %, gepaart mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 15 A. Energieeffizienzklasse VI: Vollständig gekapseltes Gehäuse, hergestellt gemäß den Flammschutznormen 94V-0 Ausgestattet mit Industriestandard-Schutz wie Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur LED-Anzeige des Betriebsstatus Die Betriebstemperatur liegt zwischen -30 °C und 70 °C.AnwendungenGeräte der Unterhaltungselektronik Telekommunikationsgeräte Büroeinrichtungen Industrielle GeräteZertifizierungenEISA 2007/DoE NRCan Au/NZ MEPS EU-ErP CoC V.5EN55022 Klasse B EN55022 Klasse B En61000-3-2,3 FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse B CNS13438 Klasse B GB9254 GB17625.1 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 Leichte Industriestufe, Kriterium A
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 15A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
1000mm
Better World-Produkt:
Ja
Breite:
85mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzteil 12v meanwell
,
steckernetzgerät 12v
,
steckernetzgerät
,
1176154
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
MEAN WELL
,
GST220A12R7B
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,50*
€ 70,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,28*
€ 70,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 71,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,18*
€ 77,49*
Lager 102
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 90,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 2m Grau, 250 V
RS Pro
7316175
ab € 7,94*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS Pro
7440938
ab € 11,36*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 5m Schwarz, 250 V
RS Pro
9010753
ab € 5,80*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS Pro
7440929
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen