Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-GST220A12-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A12-R7B
EAN/GTIN:
     4711287429366
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,18kW
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 210x85x46mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 15A
Wirkungsgrad: 90%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,02*
€ 55,33*
€ 8,95*
ab € 51,40*
€ 55,34*
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 57,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,02*
€ 62,45*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 64,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,38*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,85*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.