Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM160B Steckernetzteil 160W, 80 → 264V ac, 48V dc / 0 → 3.34A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GSM160B Steckernetzteil 160W, 80 → 264V ac, 48V dc / 0 → 3.34A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8
Artikel-Nr.:
     108EL-1176593
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM160B48-R7B
EAN/GTIN:
     4021087029018
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 3.34A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 160W
Kabellänge = 1200mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Better World-Produkt = Jakh
Länge = 175mm

EISA 2007/DoE, NRCan, AU/NZ MEPS, EU ErP und CoC V.5. Tisch-Netzteil der Serie GSM160B von Mean Well. Die Serie GSM160B von Mean Well von 160-W-Netzteilen für medizinische Zwecke bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GSM160B ist mit einem 3-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C8 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W. Eigenschaften und Vorteile Medizintechnische Zulassung. Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 2-polig, IEC320-C8. Netzteil Klasse 2 (ohne Erdkontakt). Mit entsprechender Überlegung für den Einsatz in BF-Anwendungen geeignet. Integrierte aktive PFC-Funktion. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. LED-Anzeige des Betriebszustands. Lüfterlose Bauweise unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von –30 bis +70 °C. 100 % Burn-In-Test bei Volllast vor dem Transport. Typische Anwendungen: Mobiler klinischer Arbeitsplatz. Atemmaschine. Medizinischer Computermonitor. Munddusche. Tragbares Hämodialysegerät.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 3.34A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
160W
Kabellänge:
1200mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Better World-Produkt:
Jakh
Länge:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell hutschienen netzteil, netzteil notebook, tischnetzteil 48v, 1176593, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM160B48R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 95,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 103,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
GSM160B12-R7B
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.