Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM160B48-R7B AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 48V, 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815762
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM160B48-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Produktpalette: GSM160B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 160 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.34 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell hutschienen netzteil, netzteil notebook, tischnetzteil 48v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GSM160B48-R7B, 2815762, 281-5762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 71,32*
    € 95,73*
    Frei Haus
    ab € 74,23*
    € 103,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,73*
    € 113,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,08*
    € 111,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,34*
    € 102,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,39*
    € 98,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,44*
    € 95,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mean Well
    GSM160B12-R7B
    ab € 44,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.