Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FW8000 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176619
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig global
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Betriebsdauer = 200000h
Breite = 31.5mm

FRIWODas FRIWO FOX-Netzteil hat eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V dc. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch eine Vielzahl von Eingängen (100-240 V ac), die dem Universalstandard entsprechen und einen austauschbaren Eingangsstecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA, Japan und Australien bieten. Es erfüllt die Anforderungen der Abteilung für Energiestufe VI und ist kompatibel mit dem austauschbaren FOX-Steckersystem. Er hat einen geringen Stromverbrauch im Leerlauf. Außerdem bietet der Laufwirkungsgrad einige der höchsten seiner Klasse. Einschlüsse: Ein Satz von 7 Ausgangssteckverbindern.Eigenschaften und VorteileUSB-Ausgangsoptionen verfügbar Austauschbares Steckersystem ermöglicht Flexibilität Für medizinische Zwecke zugelassene Optionen zur Einhaltung von 2 x MOPP erhältlich Die Teilvergusstechnologie von FRIWO innerhalb der FOX-Serie bietet eine kostengünstige abgedichtete Einheit Die Nennleistung beträgt 12 W Der Ausgangsstrom beträgt 1 A. Steckertyp ist 2-polig, GlobalZertifizierungenIEC/EN/UL 60950 IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601 CE-zertifiziert EN 55022 EN 55024 En EC22 IEC 60065 IEC 60335-1 IEC 60950 PSE-Zulassung Siq-zugelassen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig global
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Betriebsdauer:
200000h
Breite:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v 1000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1176619, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW800012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 46,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,82*
€ 52,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friwo
EDV1847554RS
ab € 1,53*
Zubehör
Friwo
EDV1847553
ab € 2,00*
Zubehör
Friwo
EDV1847552RS
ab € 2,00*
Zubehör
Friwo
EDV1847544RS
ab € 2,00*
Zubehör
Friwo
EDV1847556RS
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.