Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriefach Batteriebox für Batterie bis zu 110, 355 x 240 x 200 (in.)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriefach Batteriebox für Batterie bis zu 110, 355 x 240 x 200 (in.)mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1176656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1176656
EAN/GTIN:
     5056111945711
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batteriefach
batteriefach
Zubehör Typ = Batteriebox
Zur Verwendung mit = Batterie bis zu 110
Abmessungen = 355 x 240 x 200 (in.) mm, 455 x 320 x 320 (out.)mm
Tiefe = 200 (in.) mm, 320 (out.)mm
Länge = 355 (in.) mm, 455 (out.)mm
Breite = 240 (in.) mm, 300 (out.)mm
Better World-Produkt = Ja

RS Pro Batterie Box, Batterie bis 110 AhDiese Batterie Box von RS Pro ist ideal für die Aufnahme einer Batterie bis zu 110 Ah und kann bei allen Wetterbedingungen verwendet werden. Das bedeutet, dass es für den Einsatz in der Automobil-, Marine- und Landwirtschaft geeignet ist. Mit einer Polypropylenkonstruktion ist diese Box stoßfest und korrosionsbeständig. Er ist außerdem zuverlässig Durable und hält gegen verschüttete Chemikalien, einschließlich Batterie, stand. Ein sicherer Riemen hält den LID an Ort und Stelle und bietet einen festen Schutz vor Staub und Wasser. Die Box verfügt über eine Zigarettenanzünderbuchse und zwei Hochleistungs-Anschlussklemmen, die den gleichzeitigen Einsatz von zwei verschiedenen Geräten ermöglichen. Es verfügt außerdem über ein ″Push-to-View″-Messgerät, mit dem Sie den aktuellen Batterie Status sofort sehen können. Eine Batterie kann in oder an einem Fahrzeug verwendet werden, wenn eine tragbare Stromquelle erforderlich ist. Er ist besonders nützlich in Booten, Wohnwagen oder Wohnmobilen, in denen raue Wetterbedingungen auftreten können.Eigenschaften und Vorteile• Batterie für alle Wetterbedingungen • hält Batterien bis zu 110 Ah • Polypropylenkonstruktion • Innenhöhe von 240 mm • Innenbreite von 355 mm • Innentiefe von 200 mm • äußere Höhe von 320 mm • Außenbreite von 455 mm • Externe Tiefe von 320 mm • Eine Eingangs-/Ausgangsbuchse • 2 Hochleistungs-Flügelmutter-AnschlussklemmenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Laderegler nicht im eingeschlossen ist Box
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Batteriebox
Zur Verwendung mit:
Batterie bis zu 110
Abmessungen:
355 x 240 x 200 (in.) mm, 455 x 320 x 320 (out.)mm
Tiefe:
200 (in.) mm, 320 (out.)mm
Länge:
355 (in.) mm, 455 (out.)mm
Breite:
240 (in.) mm, 300 (out.)mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1176656, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarmodul-Befestigungen, RS PRO, BB0001, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panel Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phaesun
102750
ab € 30,21*
Zubehör
Phaesun
390856
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.