Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone PC QUICK-FIT Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176833
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
flachsteckhülse
Typ = Leiterplattenlasche
Serie = PC QUICK-FIT
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 20.04mm

Abgewinkelter 6,35-mm-Flachstecker. 6,35 mm breite Lasche für die Leiterplattenmontage mit Ausgang senkrecht zur Platine.
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenlasche
Serie:
PC QUICK-FIT
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
20.04mm
Weitere Suchbegriffe: 1176833, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Keystone, 1266, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
3
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,189*
€ 0,623*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
534840
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.