Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1266
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
flachsteckhülse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 20,1mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,524*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,189*
€ 0,623*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
534840
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.