Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 4.7μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822547015
EAN/GTIN:
     5059040870635
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 11.5 x 20.5 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
11.5 x 20.5 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, mkt-kondensator vishay, filmkondensator, 117864, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822547015, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,87*
€ 4,09*
1 Tag
896
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.