| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1208384 Herst.-Nr.: 3342-1 EAN/GTIN: 5059045900764 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdrückschraube Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = 3342 Material = Stahl
Schraubensortimente werden in Beutel mit 2 Stück geliefert (Preis gilt für 2 Stück), außer Best.-Nr. ; 448-5584 448-5584 , die mit zwei langen (19 mm) und zwei kurzen (10 mm) Schrauben geliefert wird. Schraubenausführungen und Längen sind in der Tabelle "Abmessungen" angegeben. Typ 3342-3: siehe Best.-Nr. ; 448-5584 448-5584. Für Großpackungen des 3341-1L und 3341-S sieht Best.-Nr. ; 749-4702 749-4702 und ; 749-4711 749-4711 jeweilig. 3M-Steckverbinder-Schraubmontagesätze. Diese 3M Verriegelungsschrauben sind #4-40 UNC für sowohl stecker als buchse (wo zutreffend) Gewinde. Eigenschaften und Vorteile. • 3M-Jack-Schraubensortimente mit 2 Stück (S = kurz oder L = lang) • Zum Ankuppeln von IDC-D-Kabelsteckverbindern an entsprechende Einbausteckverbinder • 3505-62 (50-polige Rasthalterung) ermöglicht Rapid An-/Abklemmen von 50-poligen Rückgehäuse-Metallgehäusen Best.-Nr. ; 163-1605 163-1605. In dieser Serie erhältlich:. • ; 120-8378 120-8378 ist ein 3341-1-Satz mit langer Klinkengewindebefestigung für D-Sub-Steckverbinder • ; 120-8384 120-8384 ist ein 3342-1-Jack-Schraubmontagesatz für D-Sub-Steckverbinder • ; 120-8407 120-8407 ist ein 3342-2-Jack-Schraubmontagesatz für D-Sub-Steckverbinder • ; 163-4929 163-4929 ist ein IEEE-488-Jack-Schraubkit für Mini-D-Flachbandsteckverbinder • ; 176-2507 176-2507 ist ein kleines 3341-1-Jack-Schraubmontagekit für D-Sub-Steckverbinder • ; 448-5556 448-5556 ist ein 3341-4 20-mm-Sechskant-Jack-Schrauben-Kit für D-Sub-Steckverbinder • ; 448-5562 448-5562 ist eine selbstschneidende Montageschrauben für Stiftleisten • ; 448-5584 448-5584 ist ein 3342-3 19/10 mm Flachkopf-Schraubmontagesatz für D-Sub-Steckverbinder • ; 749-4702 749-4702 ist eine 3341-1S-Schraubverriegelung für D-Sub-Steckverbinder • ; 827-7211 827-7211 ist eine M2,5-Jack-Buchsenschraube für Mini-D-Flachbandsteckverbinder • ; 827-7217 827-7217 ist eine M2,5-Jack-Buchsenschraube für Mini-D-Flachbandsteckverbinder • ; 827-7220 827-7220 ist eine M2,5-Jack-Buchsenschraube für Mini-D-Flachbandsteckverbinder • ; 827-7245 827-7245 ist ein Jack-Buchsenschraubensatz für D-Sub-Steckverbinder. Wofür werden D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdrückschraube | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | 3342 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 1208384, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, 3M, 33421, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,64* | € 3,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,28* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|