Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Steckverbinder, Schraubbolzen-Kit, D-Sub-Steckverbinder, 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3342-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Produktpalette: 3342
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Schaubenkopfhöhe: 2.72 mm
  • Art des Zubehörs: Schraubbolzen-Kit
  • SVHC: Lead (16-Jul-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Schraubenlänge: 8.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, Schraubbolzen, Steckverbinder, Werkzeuge, 3M, 3342-1, 2360057, 236-0057
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 1,71*
    € 2,76*
    € 8,95*
    ab € 1,64*
    € 3,20*
    Lager 139
    277
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.