Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 2.0 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1212772
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.02.8317-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
USB 2.0. ROLINE USB 2.0 Typ A-Stecker – Micro B-Stecker – Micro B-Stecker. Die Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Kabel von Roline sind vom Typ A-Stecker auf den Micro Typ B-Stecker. Die hochwertigen und handelsüblichen USB-Kabel haben eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s und eine verbesserte Abschirmung der abgeschirmten Kabel. Das USB-Kabel ist für den externen Anschluss von Geräten mit Mikro-USB-Anschluss Typ B wie Digitalkameras und Handys vorgesehen. Der USB-Stecker Typ A kann dann an Ihren PC oder einen anderen Standard-USB Typ 2.0 Anschluss angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. USB Typ A-Stecker auf Micro-USB Typ B-Stecker Farbe – Schwarz Verbesserte Abschirmung USB 2.0 Standard - Übertragungsrate bis zu 480 Mbits/s Diese USB-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich:- ; 790-3662 790-3662 – 0,8 m ; 121-2772 121-2772 – 1 m ; 790-3666 790-3666 – 1,8 m ; 790-3675 790-3675 – 3 m Typische Anwendungen: USB 2.0 Typ A-Stecker auf Micro-USB Typ B-Stecker sind typische Komponenten, die für die Verbindung von Computern mit Peripheriegeräten verwendet werden, wie z. B.:- Anschluss von Geräten mit USB-Steckverbindern Drucker Digitalkameras Mobiltelefone Tragbare Medienabspielgeräte PDAs Spielekonsolen Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein einfach zu bedienender, standardisierter Anschluss, der die Integration verschiedener Gerätetypen mit einem Computer ermöglicht. Ein USB-Kabel besteht aus vier Drähten, die für die separate Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. Ein USB-Kabel ermöglicht die Kommunikation zwischen den Geräten in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
1212772
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
Roline
,
1102831710
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
USB Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power HDMI-auf-HDMI-Kabel, Weiß
Cable Power
CPRP005
ab € 3,78*
Zubehör
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 2m USB 2.0 Schwarz
RS Pro
8950499
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen