| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1212778 Herst.-Nr.: 11.02.9011-10 EAN/GTIN: 5060641225359 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
Roline USB 3.1-KabelDas schwarze 1 m lange Roline USB 3.1-Kabel verfügt über eine Technologie, die den Anschluss und die Integration der neuesten tragbaren und tragbaren Geräte mit Standard-USB-A-Steckverbindern ermöglicht.Eigenschaften und VorteileSteckverbinder A ist ein USB-A-Stecker Steckverbinder B ist ein USB-C-SteckerZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB C | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.1 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel 1 m usb c usb c schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 1212778, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102901110, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |