Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline 4000 USB-Kabel, USBA / USBA, 800mm USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1213254
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8977-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 4000

USB 3.0-Verlängerungskabel, Roline. Ein USB 3.0-Verlängerungskabel von Stecker Typ A auf Buchse Typ A.
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
4000
Weitere Suchbegriffe: roline usb verlängerung, 1213254, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, Roline, 1102897750, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,64*
1 Tag
758
€ 14,99*
ab € 5,44*
€ 10,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 11,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 11,92*
€ 3,50*
ab € 14,77*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8978
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.