Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline GT11A200 USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Roline GT11A200 USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 3.0 Schwarz
Roline GT11A200 USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1213255
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8978-50
EAN/GTIN:
     5060641225274
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = GT11A200

USB 3.0-Verlängerungskabel, Roline. Ein USB 3.0-Verlängerungskabel von Stecker Typ A auf Buchse Typ A.
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
GT11A200
Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz typ a 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1213255, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102897850, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,69*
€ 14,45*
€ 3,50*
ab € 15,52*
€ 21,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8977
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.