Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 1m Multi Mode Blau SC SC 900μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 1m Multi Mode Blau SC SC 900μm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213913
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213913
EAN/GTIN:
     5056111946183
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 1m
Steckverbinder 2 = SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 900µm
Mantelfarbe = Blau
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM3
Betriebstemperatur max. = +60°C
Dämpfung = 0,8 dB°C

LWL-Patchkabel RS Pro Duplex SC-SC OM3. Eine Serie von LC-SC-LWL-Verbindungskabeln von der bewährten Marke RS Pro. Diese hochwertigen Kabelkomponenten wurden für die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken mit bestehenden Netzwerken wie 10/40/100-Gbit-Ethernet und Ethernet entwickelt. Diese Multimode-LWL-Patchkabel weisen eine zentrale Fasergröße von 50/125 auf und sind mit standardmäßigen SC-Steckverbindern an jedem Ende abgeschlossen und sorgen so für eine maximale optische Leistung. Die OM3-Duplex-Kabel dieser Serie verfügen über LSZH-Ummantelungen und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Raucharm, halogenfrei 900 um/600 um, dicht gepuffert REACH- und RoHS-konformes Material Hohe optische Leistung. Anwendungsbereich. Datenzentren Gebäudeverkabelungen in Datennetzwerken, Backbone, Steiger und horizontal Unterstützt Videos, Daten und Sprache
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 2:
SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
900µm
Mantelfarbe:
Blau
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM3
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Dämpfung:
0,8 dB°C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, 1213913, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, SCSCOM3DAQ1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214224
ab € 20,77*
Zubehör
RS Pro
1213965
ab € 40,68*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,06*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.