Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Blau LC LC 900μm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1213919
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1213919
EAN/GTIN:
5056111946244
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 900µm
Mantelfarbe = Blau
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM3
Betriebstemperatur max. = +60°C
Dämpfung = 0,8 dB°C
LWL-Patchkabel RS Pro Duplex LC-LC OM3. Eine Serie von LC-LC-LWL-Verbindungskabeln von der bewährten Marke RS Pro. Diese hochwertigen Kabelkomponenten wurden für die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken mit bestehenden Netzwerken wie 10/40/100-Gbit-Ethernet und Ethernet entwickelt. Diese Multimode-LWL-Patchkabel weisen eine zentrale Fasergröße von 50/125 auf und sind mit standardmäßigen SC-Steckverbindern an jedem Ende abgeschlossen und sorgen so für eine maximale optische Leistung. Die OM3-Duplex-Kabel dieser Serie verfügen über LSZH-Ummantelungen und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Raucharm, halogenfrei 900 um/600 um, dicht gepuffert REACH- und RoHS-konformes Material Hohe optische Leistung. Anwendungsbereich. Datenzentren Gebäudeverkabelungen in Datennetzwerken, Backbone, Steiger und horizontal Unterstützt Videos, Daten und Sprache
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
900µm
Mantelfarbe:
Blau
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM3
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Dämpfung:
0,8 dB°C
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
rs pro lwl patchkabel lc lc 2m om3
,
glasfaser patchkabel
,
glasfaser-patchkabel lc
,
1213919
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Glasfaserkabel
,
RS PRO
,
LCLCOM3DAQ2
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Multimode, Simplex, 0.1dB IL, Aqua
RS Pro
1213952
ab € 3,50*
Zubehör
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode LC offenes Ende 900μm
RS Pro
1214223
ab € 39,57*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 1.25mm
RS Pro
1214196
ab € 155,90*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 2.5mm
RS Pro
1214195
ab € 94,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen