Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Multimode, Simplex, 0.1dB IL, Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Multimode, Simplex, 0.1dB IL, Aqua
Artikel-Nr.:
     108EL-1213952
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213952
EAN/GTIN:
     5056111946572
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode
lwl adapter
Anschlusstyp = LC - LC
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Simplex
Farbe = Aqua
Einfügedämpfung = 0.1dB
Gehäusematerial = Keramik
Steckertyp A = LC
Steckertyp B = LC
Serie = LC

LC-Adapter RS Pro. Eine Serie von hochwertigen LC-Adaptern von der bewährten Marke RS Pro. Die LWL-Adapter dieser Serie besitzen Keramikhülsen für Singlemode und Multimode. Außerdem mit Präzisions-Justierhülsen für hohe Zuverlässigkeit. Die Adapter sind mit PC- und APC-Polierung erhältlich, und die Gehäuse kommen in einer Reihe verschiedener Farben. Die Adapter verfügen über einen Befestigungsflansch und Metallclips. Eigenschaften und Vorteile. REACH-konform Niedrige Einfügedämpfung Präzisions-Justierhülse Metallklemmen Zweiloch-Befestigungsflansch. Anwendungsbereich. FTTH (Fibre To The Home) Kabelfernsehen Datennetzwerke Telekommunikation CATV-, LAN-, MAN- und WAN-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC - LC
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Simplex
Farbe:
Aqua
Einfügedämpfung:
0.1dB
Gehäusematerial:
Keramik
Steckertyp A:
LC
Steckertyp B:
LC
Serie:
LC
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung lc, 1213952, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Adapter, RS PRO, LCDPXAQUA, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 6,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 7,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,66*
Zubehör
RS Pro
1214189
ab € 19,39*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.