Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Duplex, 0.1dB IL, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Duplex, 0.1dB IL, Grün
RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Duplex, 0.1dB IL, Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-1213948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213948
EAN/GTIN:
     5056111946534
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter
Anschlusstyp = LC - LC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Farbe = Grün
Einfügedämpfung = 0.1dB
Gehäusematerial = Keramik
Steckertyp A = LC
Steckertyp B = LC
Serie = LC

LC-Adapter RS Pro. Eine Serie von hochwertigen LC-Adaptern von der bewährten Marke RS Pro. Die LWL-Adapter dieser Serie besitzen Keramikhülsen für Singlemode und Multimode. Außerdem mit Präzisions-Justierhülsen für hohe Zuverlässigkeit. Die Adapter sind mit PC- und APC-Polierung erhältlich, und die Gehäuse kommen in einer Reihe verschiedener Farben. Die Adapter verfügen über einen Befestigungsflansch und Metallclips. Eigenschaften und Vorteile. REACH-konform Niedrige Einfügedämpfung Präzisions-Justierhülse Metallklemmen Zweiloch-Befestigungsflansch. Anwendungsbereich. FTTH (Fibre To The Home) Kabelfernsehen Datennetzwerke Telekommunikation CATV-, LAN-, MAN- und WAN-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC - LC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Farbe:
Grün
Einfügedämpfung:
0.1dB
Gehäusematerial:
Keramik
Steckertyp A:
LC
Steckertyp B:
LC
Serie:
LC
Weitere Suchbegriffe: 1213948, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Adapter, RS PRO, LCQUADGREENW, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213965
ab € 41,01*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 165,27*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 0,22*
Zubehör
RS Pro
1214189
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.