Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Simplex Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO LWL-Steckverbinder, SC, Single Mode, Simplex, 9/125μm, PC, ø 3 mm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214203
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1214203
EAN/GTIN:
5056111946947
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder singlemode
lwl steckverbinder
Serie = SC
Anschlusstyp = SC
Schliff = PC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 9/125µm
Einfügedämpfung = 0.5dB
Pufferdurchmesser = 3 mm
Farbe = Blau
Singlemode-Steckverbinder für Feldmontage RS Pro SC. Eine Serie von im Feld montierbaren SC-Steckverbindern (FIC) von der bewährten Marke RS Pro. Diese LWL-Steckverbinder sind ab Werk abgeschlossen und poliert, und sie ermöglichen schnelle und zuverlässige Verbindungen. Diese LWL-Steckverbinder mit überragender Qualität erfordern keine Epoxidharz-Polierung oder Crimpung und sind damit ideal für Anwendungen, in denen es auf die Zeit ankommt. Die Singlemode-Simplex-Steckverbinder dieser Serie haben die Fasergröße 9/125 und sind in APC- und PC-Polierungsoptionen erhältlich. Diese Steckverbinder verfügen außerdem über ein Sichtfenster, das die Prüfung mit einem optischen Fehlerlokalisierer ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ready polished connector with mechanical splice ;/li> ;li>Compatible with standard SC adapters ;/li> ;li>Durable, reliable and superior optical performance ;/li> ;li>Simple termination ;/li> ;li>Termination can be repeated 2 – 3 times ;/li> ;li>Time saving ;/li> ;li>Reliable optical performance ;/li> ;li>Supplied with a cable/buffer stripping template ;/li> ;/ul>. Applications. Fibre to the home FTTH Repair of optical networks Hazardous environment termination where fusion splicing is prohibited. Anwendungsbereich. Fertig polierter Steckverbinder mit mechanischem Spleiß Kompatibel mit Standard-SC-Adaptern Einfacher Anschluss Zeitersparnis Zuverlässige optische Leistung. Standards and Approvals: IEC, EIA/TIA, Telecordia standards. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money. Fibre To The Home (FTTH) Reparatur von Lichtwellenleiter-Netzwerken
Weitere Informationen:
Serie:
SC
Anschlusstyp:
SC
Schliff:
PC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
9/125µm
Einfügedämpfung:
0.5dB
Pufferdurchmesser:
3 mm
Farbe:
Blau
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1214203
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Steckverbinder
,
RS PRO
,
SC09SM3BLFIC
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,39*
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 1.25mm
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,83*
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 2.5mm
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen