Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker, 14 bar
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214318
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QS-1/4-8
EAN/GTIN:
4052568010942
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = QS
Eingangsanschluss = R 1/4-Außengewinde
Modellnummer = 153005
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Messing
Lebensmittelqualität = Nein
Erfüllte Normen = ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
QS
Eingangsanschluss:
R 1/4-Außengewinde
Modellnummer:
153005
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Messing
Lebensmittelqualität:
Nein
Erfüllte Normen:
ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
Pneumatische Rohrkupplung
,
Pneumatischer Rohrverbinder
,
geradverschraubung g1/4
,
festo geradverschraubung
,
pneumatische rohrkupplung
,
1214318
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Festo
,
QS148
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,37*
€ 37,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,08*
€ 36,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,67*
€ 34,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,54*
€ 31,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,15*
€ 31,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,66*
€ 25,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 10 bar
RS Pro
9160729
ab € 16,42*
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
RS Pro
1761317
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen