Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Artikel-Nr.:
     108EL-1214381
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KMF-1-24DC-2,5-LED
EAN/GTIN:
     4052568003777
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
Zubehörtyp = Stecker und Kabel
Serie = KMF
Steckertyp = Buchse
Zur Verwendung mit = Magnetventil der Serie MFHE
Länge = 2.5m

Stecker und Kabel von Festo, für den Einsatz mit Magnetventil der Serie MFHE - Serie KMF - KMF-1-24DC-2.5-LED Verwenden Sie dieses Kabel und diesen Stecker von Festo zum Anschluss von Magnetventilen in Ihrem pneumatischen System. Er wird mit einer vormontierten Steckbuchse geliefert und verfügt über ein robustes und abriebfestes PVC-Gehäuse (Polyvinylchlorid). Eine LED-Anzeige (Leuchtdiode) ermöglicht eine einfache Überwachung des elektrischen Status des Geräts. Das Kabel verfügt über eine Schutzleiterverbindung, um es vor Überspannungen des elektrischen Stroms zu schützen. Seine Bronze-Stiftkontakte sorgen für einen reibungslosen Stromfluss und Korrosionsbeständigkeit und sind daher eine zuverlässige Wahl für den Einsatz in rauen industriellen Anwendungen. Das Metall verfügt außerdem über eine gute Ermüdungsbeständigkeit, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Ein Steckverbinder wie dieser hilft, die Verdrahtungszeit in Druckluftanlagen zu reduzieren.• Eine Kabellänge von 2,5 m hält diesen Steckverbinder kompakt und wird kaum verwinkelt • Die Schutzart IP (Schutz vor eindringenden Medien) 67 bedeutet, dass sie staubdicht und wasserbeständig ist, um eine höhere Zuverlässigkeit unter kontaminierten Bedingungen zu gewährleisten • Ein großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C macht ihn für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet • Offener Anschluss auf der Steuerungsseite zur Aufnahme verschiedener Anschlusstechnologien • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden, um die Vielseitigkeit zu erhöhen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Stecker und Kabel
Serie:
KMF
Steckertyp:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Magnetventil der Serie MFHE
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, verbindungsleitung für ventile festo, verbindungsleitung für ventile, wege-ventile 24v, 1214381, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, KMF124DC2,5LED, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 18,76*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 19,15*
2 Tage
544
€ 8,90*
ab € 14,39*
€ 19,36*
€ 5,46*
ab € 15,71*
€ 20,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,41*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.