Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zugstangenzylinder
>
Artikel
Festo DSBC 1376314, G 1/4 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 500mm, bis 12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214783
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DSBC-50-500-PPSA-N3
EAN/GTIN:
4052568231668
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 500mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBC
Länge = 677.8mm
Druckluftanschluss = G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 677.8 x 64 x 64mm
Breite = 64mm
Betriebsdruck max. = 12 bar
Höhe = 64mm
Prüfgewicht = 1190 g @ 0 mm Hub
Weitere Informationen:
Hub:
500mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBC
Länge:
677.8mm
Druckluftanschluss:
G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
677.8 x 64 x 64mm
Breite:
64mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Höhe:
64mm
Prüfgewicht:
1190 g @ 0 mm Hub
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
,
Zugstangenzylinder
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
1214783
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
Festo
,
DSBC50500PPSAN3
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,24*
€ 104,44*
Lager 955
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 92,67*
€ 114,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 117,34*
Lager 594FP
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,72*
€ 122,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo Flansch SNCB-50 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 50mm
Festo
SNCB-50
ab € 11,42*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, 10bar
Festo
GRLA-1/4-QS-8-D
ab € 10,28*
Zubehör
Festo Montagehalterung DAMT-V1-50-A zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 50mm
Festo
DAMT-V1-50-A
ab € 37,06*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, G1/4 Stecker, 14 bar
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen