Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Schwenkmodul Pneumatik
>
Artikel
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, 8 bar DFPD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215300
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
EAN/GTIN:
4052568287894
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Serie = DFPD
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Absoluter Druck max. = 8bar
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung = G1/4
Gewicht = 4872g
Größen = Kompakt
Bereichsinformationen - Festo DFPD Schwenkantriebe. Die Vierteldreh-Drehantriebe der Festo DFPD-Serie verfügen über eine Zahnstangenkombination mit konstanter Drehmomentcharakteristik. Die modulare und kompakte Bauweise der DFPD-Serie ermöglicht verschiedene Federkonfigurationen als geeignete Lösung für verschiedene Anwendungen. Sie sind die perfekte Lösung für die Automatisierung Ihrer Absperrklappen, Kugelventile und Luftabsperrventile. Diese Serie eignet sich auch für Wasser/Abwasser, Getränke, Pharmazie und Prozessautomatisierung. Eigenschaften und Vorteile. Einheitliche Drehmomentcharakteristik über den gesamten Drehwinkel von 90° mit der doppeltwirkenden Ausführung Version mit Schwenkwinkel 120°, 135°, 180° für die Größen 40, 120, 240, 480, doppeltwirkend Prozessventil-Steckverbinder gemäß ISO 5211 Montagebohrmuster nach VDI/VDE 3845 Robustes, rutschfestes und leicht zu reinigendes Aluminiumgehäuse Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß Erhöhter Korrosionsschutz Einfach- und doppeltwirkende Optionen Anschlussmuster nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Positionssensoren und Positionierern. Was ist ein Schwenkantrieb mit Vierteldrehung?. Drehantriebe mit Vierteldrehung sind Komponenten, die mit Druckluft betrieben werden und eine Drehbewegung über eine Welle erzeugen, um die Geschwindigkeit und Drehung der angeschlossenen Geräte zu steuern. In diesem Szenario dreht sich das Drehbetätigungselement beim Drehen um ein Viertel.
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DFPD
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Absoluter Druck max.:
8bar
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung:
G1/4
Gewicht:
4872g
Größen:
Kompakt
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Drehantriebe
Weitere Suchbegriffe:
Schwenkmodul Drucklufttechnik
,
Schwenkmodul Pneumatik
,
drehflügelantrieb drucklufttechnik
,
1215300
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Drehantriebe
,
Festo
,
DFPD120RP90RDF0507
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Rotary Actuators
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 203,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 203,78*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 218,90*
Lager 955
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 194,24*
€ 232,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo VSNC 577257 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
ab € 43,21*
Zubehör
Festo VSNC 577258 Pneumatik-Magnetventil Durchsteckmontage G1/4, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8
ab € 83,64*
Zubehör
Festo VSNC 577262 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage NPT1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
ab € 53,46*
Zubehör
Festo VSNC 577267 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
ab € 48,20*
Zubehör
Festo VSNC 577281 Pneumatik-Magnetventil Durchsteckmontage G1/4, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
ab € 139,79*
Zubehör
Festo VSNC 577296 Pneumatik-Magnetventil Durchsteckmontage G1/4, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen