Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, 8 bar DFPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, 8 bar DFPD
Artikel-Nr.:
     108EL-1215350
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
EAN/GTIN:
     4052568287443
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Gewicht = 3960g
Serie = DFPD

Bereichsinformationen - Festo DFPD Schwenkantriebe. Die Vierteldreh-Drehantriebe der Festo DFPD-Serie verfügen über eine Zahnstangenkombination mit konstanter Drehmomentcharakteristik. Die modulare und kompakte Bauweise der DFPD-Serie ermöglicht verschiedene Federkonfigurationen als geeignete Lösung für verschiedene Anwendungen. Sie sind die perfekte Lösung für die Automatisierung Ihrer Absperrklappen, Kugelventile und Luftabsperrventile. Diese Serie eignet sich auch für Wasser/Abwasser, Getränke, Pharmazie und Prozessautomatisierung. Eigenschaften und Vorteile. Einheitliche Drehmomentcharakteristik über den gesamten Drehwinkel von 90° mit der doppeltwirkenden Ausführung Version mit Schwenkwinkel 120°, 135°, 180° für die Größen 40, 120, 240, 480, doppeltwirkend Prozessventil-Steckverbinder gemäß ISO 5211 Montagebohrmuster nach VDI/VDE 3845 Robustes, rutschfestes und leicht zu reinigendes Aluminiumgehäuse Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß Erhöhter Korrosionsschutz Einfach- und doppeltwirkende Optionen Anschlussmuster nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Positionssensoren und Positionierern. Was ist ein Schwenkantrieb mit Vierteldrehung?. Drehantriebe mit Vierteldrehung sind Komponenten, die mit Druckluft betrieben werden und eine Drehbewegung über eine Welle erzeugen, um die Geschwindigkeit und Drehung der angeschlossenen Geräte zu steuern. In diesem Szenario dreht sich das Drehbetätigungselement beim Drehen um ein Viertel.
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Gewicht:
3960g
Serie:
DFPD
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 1215350, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DFPD80RP90RS60F0507, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 190,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 190,37*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 169,31*
€ 201,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 225,58*
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 237,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8
ab € 83,64*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
ab € 53,46*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
ab € 48,20*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
ab € 139,79*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
ab € 50,69*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.